Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFF - Türöffner 138 FAFIX OHNE STULP 24 V GS UNIVERSAL

EFF
kopierenkopieren
EFF - Türöffner 138 FAFIX OHNE STULP 24 V GS UNIVERSAL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 138---------F91

  • Ausführung - Standardtüröffner

  • Öffnungsrichtung nach DIN - links/rechts

  • Montageart - Einbau

  • Ausführung der Falle - Standardfalle

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042203343016

Sonepar Artikelnummer

121248818

Hersteller Artikelnummer

138---------F91

Hersteller Typ

138---------F91

Hersteller Artikel Nr.:

138---------F91

Ausführung:

Standardtüröffner

Öffnungsrichtung nach DIN:

links/rechts

Montageart:

Einbau

Ausführung der Falle:

Standardfalle

Bauform:

symmetrisch

Einbaulage:

universal

Zusammenstellung:

Rahmenteil

Mit Arretierung:

Nein

Mit mechanischer Entriegelung:

Nein

Mit Rückmeldung:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Stromart:

DC

Wirkprinzip:

Ruhestrom

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Pulskontakt:

Ja

Verstellbare Türöffnerfalle:

Ja

Verstellbarer Türöffner:

Nein

Verstellbares Schließblech:

Nein

Fallenführung integriert:

Nein

Für Fallenrutsche:

Nein

Art der Entriegelung:

Standardausführung

Dauerbetrieb (100 % ED):

Ja

Geeignet für Feuerschutztür:

Nein

Geeignet für Rauchschutztür:

Nein

Gebrauchskategorie nach EN 14846:

3

Dauerfunktionstüchtigkeit nach EN 14846:

C

Masse der Tür, Schließkraft nach EN 14846:

5

Geeignet für Feuer-/Rauchschutztüren nach EN 14846:

0

Umgebungsbedingung nach EN 14846:

0

Sicherheit - Einbruchschutz nach EN 14846:

0

Schutzwirkung elektrische Funktionsweise nach EN 14846:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83014019

Modell mit Basisausstattung.