EFF - Türöffner 148, Fafix,HZ, Wechselarr. 6-12V GS/WS universal (148----02135D11)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EFF148.D11
Ausführung - Standardtüröffner
Öffnungsrichtung nach DIN - links/rechts
Montageart - Einbau
Ausführung der Falle - Radiusfalle
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042203702738
Sonepar Artikelnummer
121248813
Hersteller Artikelnummer
EFF148.D11
Hersteller Typ
EFF148.D11
Hersteller Artikel Nr.:
EFF148.D11
Ausführung:
Standardtüröffner
Öffnungsrichtung nach DIN:
links/rechts
Montageart:
Einbau
Ausführung der Falle:
Radiusfalle
Bauform:
symmetrisch
Einbaulage:
universal
Zusammenstellung:
Rahmenteil
Mit Arretierung:
Ja
Mit mechanischer Entriegelung:
Nein
Mit Rückmeldung:
Nein
Stromart:
AC/DC
Wirkprinzip:
Arbeitsstrom
Pulskontakt:
Ja
Verstellbare Türöffnerfalle:
Ja
Verstellbarer Türöffner:
Nein
Verstellbares Schließblech:
Nein
Dauerbetrieb (100 % ED):
Ja
Stulpform:
eckig
Mit Schließblech:
Ja
Form des Schließblechs:
flach
Werkstoff des Schließblechs:
Edelstahl
Grundfarbe des Schließblechs:
Silber
Riegelausschnitt:
Ja
Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83014019


