Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFF - Türöffner 148 wd Fafix, HZ EST, 10-24V, universal (148W---18B35A71)

EFF
kopierenkopieren
EFF - Türöffner 148 wd Fafix, HZ EST, 10-24V, universal (148W---18B35A71)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EFF148W.A71

  • Öffnungsrichtung nach DIN - links/rechts

  • Montageart - Einbau

  • Zusammenstellung - Rahmenteil

  • Mit Arretierung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4042203643314

Sonepar Artikelnummer

120411627

Hersteller Artikelnummer

EFF148W.A71

Hersteller Typ

EFF148W.A71

Hersteller Artikel Nr.:

EFF148W.A71

Öffnungsrichtung nach DIN:

links/rechts

Montageart:

Einbau

Zusammenstellung:

Rahmenteil

Mit Arretierung:

Ja

Mit mechanischer Entriegelung:

Nein

Stromart:

AC/DC

Wirkprinzip:

Arbeitsstrom

Form des Schließblechs:

flach

Betriebsspannung:

10 .. 24 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83014019

Gewicht:

0.001 kg

Türöffner 148 wd Fafix, HZ EST, 10-24V, universal (148W---18B35A71), EFF