EGLO - 3-PHASEN-ADAPTER DALI WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69478
Nennspannung - 220 .. 240 V
Farbe - weiß
Länge - 102 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759694784
Sonepar Artikelnummer
121186833
Hersteller Artikelnummer
69478
Hersteller Typ
TRACK 3PHS-69478
Hersteller Artikel Nr.:
69478
Nennspannung:
220 .. 240 V
Farbe:
weiß
Länge:
102 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
32 mm
Höhe:
56 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.048 kg


