EGLO - 3-PHASEN-ADAPTER ON/OFF WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69482
Nennspannung - 220 .. 240 V
Farbe - weiß
Länge - 102 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759694821
Sonepar Artikelnummer
121186854
Hersteller Artikelnummer
69482
Hersteller Typ
TRACK 3PHS-69482
Hersteller Artikel Nr.:
69482
Nennspannung:
220 .. 240 V
Farbe:
weiß
Länge:
102 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
32 mm
Höhe:
56 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.048 kg


