Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - 3-PHASEN-AUFBAU SILBER 3000K 'LINE 50'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - 3-PHASEN-AUFBAU SILBER 3000K 'LINE 50'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69339

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Farbe - Silber

  • Länge - 1131 mm

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759693398

Sonepar Artikelnummer

121128909

Hersteller Artikelnummer

69339

Hersteller Typ

LINE 50 3PHS - 69339

Hersteller Artikel Nr.:

69339

Nennspannung:

220 .. 240 V

Farbe:

Silber

Länge:

1131 mm

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

50 mm

Höhe:

2080 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

2.600 kg

Profilleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbe­schichtet aus unserer beliebten Profilleuchtenfamilie LINE50, Leuchte inkl. 3-Phasen-Schienen-Adapter.