EGLO - 3-PHASEN-LED-SPOT 20°SCHWARZ 4000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67158
Nennspannung - 220 .. 240 V
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Höhe - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759671587
Sonepar Artikelnummer
120770679
Hersteller Artikelnummer
67158
Hersteller Typ
VILLANOVA 1-67158
Hersteller Artikel Nr.:
67158
Nennspannung:
220 .. 240 V
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
220 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85395100


