EGLO - 3-PHASEN-LED-SPOT 40°ALU 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67163
Nennspannung - 220 .. 240 V
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Höhe - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759671631
Sonepar Artikelnummer
120770684
Hersteller Artikelnummer
67163
Hersteller Typ
VILLANOVA 1-67163
Hersteller Artikel Nr.:
67163
Nennspannung:
220 .. 240 V
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
220 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85395100


