EGLO - 3-PHASEN-LED-SPOT 40°WEISS 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67161
Nennspannung - 220 .. 240 V
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Höhe - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759671617
Sonepar Artikelnummer
120770683
Hersteller Artikelnummer
67161
Hersteller Typ
VILLANOVA 1-67161
Hersteller Artikel Nr.:
67161
Nennspannung:
220 .. 240 V
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
220 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85395100


