EGLO - 3-PHASEN-STRAHLER 50W SILBER 'MEREA GU10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61289
Nennspannung - 220 .. 240 V
Farbe - Silber
Länge - 78 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759612894
Sonepar Artikelnummer
120751737
Hersteller Artikelnummer
61289
Hersteller Typ
MEREA GU10-61289
Hersteller Artikel Nr.:
61289
Nennspannung:
220 .. 240 V
Farbe:
Silber
Länge:
78 mm
Werkstoff:
sonstige
Breite:
55 mm
Höhe:
185 mm
Außendurchmesser:
55 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.363 kg


