EGLO - 3-PHASENSCHIENE AUFBAU DALI SCHWARZ 1M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69465
Nennspannung - 220 .. 240 V
Farbe - schwarz
Länge - 1000 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759694654
Sonepar Artikelnummer
121186811
Hersteller Artikelnummer
69465
Hersteller Typ
TRACK 3PHS-69465
Hersteller Artikel Nr.:
69465
Nennspannung:
220 .. 240 V
Farbe:
schwarz
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
31 mm
Höhe:
38 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.850 kg


