EGLO - 3-PHASENSCHIENE AUFBAU DALI SCHWARZ 2M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69467
Nennspannung - 220 .. 240 V
Farbe - schwarz
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759694678
Sonepar Artikelnummer
121186813
Hersteller Artikelnummer
69467
Hersteller Typ
TRACK 3PHS-69467
Hersteller Artikel Nr.:
69467
Nennspannung:
220 .. 240 V
Farbe:
schwarz
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
31 mm
Höhe:
38 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.700 kg


