EGLO - 3-PHASENSCHIENE AUFBAU ON/OFF SCHWARZ 3M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69425
Nennspannung - 220 .. 240 V
Farbe - schwarz
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759694258
Sonepar Artikelnummer
121186859
Hersteller Artikelnummer
69425
Hersteller Typ
TRACK 3PHS-69425
Hersteller Artikel Nr.:
69425
Nennspannung:
220 .. 240 V
Farbe:
schwarz
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
31 mm
Höhe:
38 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.400 kg


