EGLO - 3-PHASENSCHIENE EINBAU DALI SCHWARZ 1M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69461
Nennspannung - 220 .. 240 V
Farbe - schwarz
Länge - 1000 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759694616
Sonepar Artikelnummer
121186827
Hersteller Artikelnummer
69461
Hersteller Typ
TRACK 3PHS-69461
Hersteller Artikel Nr.:
69461
Nennspannung:
220 .. 240 V
Farbe:
schwarz
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
52 mm
Höhe:
38 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.900 kg


