EGLO - 3-PHASENSCHIENE EINBAU DALI WEISS 3M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69464
Nennspannung - 220 .. 240 V
Farbe - weiß
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759694647
Sonepar Artikelnummer
121186830
Hersteller Artikelnummer
69464
Hersteller Typ
TRACK 3PHS-69464
Hersteller Artikel Nr.:
69464
Nennspannung:
220 .. 240 V
Farbe:
weiß
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
52 mm
Höhe:
38 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.800 kg


