Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - 3XLED-EINBAUSP.Ø88 NICKEL 4000K'SALICETO

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - 3XLED-EINBAUSP.Ø88 NICKEL 4000K'SALICETO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 902282

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Nickel

  • Geeignet für Aufbaumontage - Ja

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606358922

Sonepar Artikelnummer

121315237

Hersteller Artikelnummer

902282

Hersteller Typ

SALICETO - 902282

Hersteller Artikel Nr.:

902282

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Nickel

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Fassung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzart (IP), Rückseite:

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtfarbe:

weiß

Lichtstrom einstellbar:

nein

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

0 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Anschlussart:

sonstige

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.542 kg

Die LED Einbauleuchte SALICETO im Dreierset mit dem Durchmesser von 88 mm ist aus nickel-mattem Aluminium mit einer klaren Glas-Abdeckung gefertigt. Die integrierten LEDs spenden warmweißes Licht und sind über einen passenden Drehdimmer an der Wand dimmbar. Der Einbauspot hat eine Einbautiefe von 50 mm und ermöglicht durch das zeitlose Design den Einsatz in jedem Wohnraum – egal ob in der Küche, im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur oder Esszimmer. Die Leuchte ist für den Innenbereich mit Schutzart IP20 geeignet und fügt sich dank ihres schlichten Designs harmonisch in verschiedene Raumkonzepte ein. Für den Einbau wird ein Ausschnitt von ∅ 68 mm benötigt.