EGLO - 4-CHANNEL HIGH PERFORMANCE AMPLIFIER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69056
Werkstoff - sonstige
Länge - 119 mm
Breite - 47 mm
Höhe/Tiefe - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759690564
Sonepar Artikelnummer
121114623
Hersteller Artikelnummer
69056
Hersteller Typ
MIBOXER - 69056
Hersteller Artikel Nr.:
69056
Werkstoff:
sonstige
Länge:
119 mm
Breite:
47 mm
Höhe/Tiefe:
23 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.090 kg
Miboxer 4-Kanal Hochleistungsverstärker, Eingangsspannung: 12 / 24Vdc, Ausgangsspannung: 4x 12 / 24Vdc, Ausgangsstrom: 6A pro Kanal - Total max. 15A, Abmessungen: LxBxH: 119x47x23mm, Gewicht: 0,08kg


