Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - 48V ASYM. INSET 13W LF940 ON/OFF WHITE

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - 48V ASYM. INSET 13W LF940 ON/OFF WHITE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 648AM-059401-OOWHA

  • Farbe - weiß

  • Länge - 570 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 22 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606308910

Sonepar Artikelnummer

121186743

Hersteller Artikelnummer

648AM-059401-OOWHA

Hersteller Typ

LINE 48V-648AM-059401-OOWHA

Hersteller Artikel Nr.:

648AM-059401-OOWHA

Farbe:

weiß

Länge:

570 mm

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

22 mm

Höhe:

80 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.700 kg

LINE48V AM 570mm 4000K ON/OFF WS - Professional Light - Spot