Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - 48V BASIC/SLIM TRACK SUSPENSION KIT 2PCS

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - 48V BASIC/SLIM TRACK SUSPENSION KIT 2PCS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 648TA-SK-B

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 33 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 24 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606307753

Sonepar Artikelnummer

121186480

Hersteller Artikelnummer

648TA-SK-B

Hersteller Typ

LINE 48V-648TA-SK-B

Hersteller Artikel Nr.:

648TA-SK-B

Farbe:

schwarz

Länge:

33 mm

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

24 mm

Höhe:

8 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.068 kg

LINE48V ST/BT PENDELSET (2STK/SET) SW - Professional Light - Zubehör