Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - 48V BASIC TRACK L-CORNER VER. BLACK

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - 48V BASIC TRACK L-CORNER VER. BLACK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 648BT-LVC-B

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 80 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 80 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606307692

Sonepar Artikelnummer

121186471

Hersteller Artikelnummer

648BT-LVC-B

Hersteller Typ

LINE 48V-648BT-LVC-B

Hersteller Artikel Nr.:

648BT-LVC-B

Farbe:

schwarz

Länge:

80 mm

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

80 mm

Höhe:

26 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.170 kg

LINE48V BT L-VERBINDERSET VERTIKAL SW - Professional Light - Zubehör