Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - 48V BASIC TRACK X-CONNECTOR WHITE

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - 48V BASIC TRACK X-CONNECTOR WHITE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 648BT-XC-W

  • Farbe - weiß

  • Länge - 96 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 96 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606307746

Sonepar Artikelnummer

121186476

Hersteller Artikelnummer

648BT-XC-W

Hersteller Typ

LINE 48V-648BT-XC-W

Hersteller Artikel Nr.:

648BT-XC-W

Farbe:

weiß

Länge:

96 mm

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

96 mm

Höhe:

52 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.190 kg

LINE48V BT X-VERBINDER WS - Professional Light - Zubehör