Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - 48V CANALELLO 18W LF940 ON/OFF WHITE

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - 48V CANALELLO 18W LF940 ON/OFF WHITE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 648PC-039401-OOWHW

  • Farbe - weiß

  • Länge - 190 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Höhe - 1190 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606309283

Sonepar Artikelnummer

121186767

Hersteller Artikelnummer

648PC-039401-OOWHW

Hersteller Typ

LINE 48V-648PC-039401-OOWHW

Hersteller Artikel Nr.:

648PC-039401-OOWHW

Farbe:

weiß

Länge:

190 mm

Werkstoff:

Aluminium

Höhe:

1190 mm

Außendurchmesser:

300 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.600 kg

LINE48V CANALELLO 4000K ON/OFF WS - Professional Light - Spot