Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - 48V FLATSPOT INSET 9W LF930 DALI WHITE

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - 48V FLATSPOT INSET 9W LF930 DALI WHITE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 648SF-359301-DDWHW

  • Farbe - weiß

  • Länge - 230 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Höhe - 141 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606308521

Sonepar Artikelnummer

121186571

Hersteller Artikelnummer

648SF-359301-DDWHW

Hersteller Typ

LINE 48V-648SF-359301-DDWHW

Hersteller Artikel Nr.:

648SF-359301-DDWHW

Farbe:

weiß

Länge:

230 mm

Werkstoff:

Aluminium

Höhe:

141 mm

Außendurchmesser:

96 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.450 kg

LINE48V SF SPOT 3000K DALI WS - Professional Light - Spot