Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - 48V FRAMELESS TRACK ENDCAP 2 PCS WHITE

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - 48V FRAMELESS TRACK ENDCAP 2 PCS WHITE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 648FL-ECK-W

  • Farbe - weiß

  • Länge - 56 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 26 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606308156

Sonepar Artikelnummer

121186502

Hersteller Artikelnummer

648FL-ECK-W

Hersteller Typ

LINE 48V-648FL-ECK-W

Hersteller Artikel Nr.:

648FL-ECK-W

Farbe:

weiß

Länge:

56 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

26 mm

Höhe:

2 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.043 kg

LINE48V FL ENDKAPPEN SET (2STK/SET) WS - Professional Light - Zubehör