Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - 48V FRAMELESS TRACK MOUNTING CLAMP 2PCS

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - 48V FRAMELESS TRACK MOUNTING CLAMP 2PCS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 648FL-MCK

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 120 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 36 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606308163

Sonepar Artikelnummer

121186507

Hersteller Artikelnummer

648FL-MCK

Hersteller Typ

LINE 48V-648FL-MCK

Hersteller Artikel Nr.:

648FL-MCK

Farbe:

schwarz

Länge:

120 mm

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

36 mm

Höhe:

9 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.100 kg

LINE48V FL MONTAGEBÜGEL (2STK) SW - Professional Light - Zubehör