Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - 48V H-TRACK 2000MM WHITE

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - 48V H-TRACK 2000MM WHITE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 648HT-T2000-W

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 26 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606307777

Sonepar Artikelnummer

121186444

Hersteller Artikelnummer

648HT-T2000-W

Hersteller Typ

LINE 48V-648HT-T2000-W

Hersteller Artikel Nr.:

648HT-T2000-W

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

26 mm

Höhe:

90 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

2.800 kg

LINE48V HT PENDELSCHIENE 2000MM WH - Professional Light - Zubehör