Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - 48V H-TRACK ENDCAP 2 PCS WHITE

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - 48V H-TRACK ENDCAP 2 PCS WHITE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 648HT-ECK-W

  • Farbe - weiß

  • Länge - 90 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 26 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606307814

Sonepar Artikelnummer

121186482

Hersteller Artikelnummer

648HT-ECK-W

Hersteller Typ

LINE 48V-648HT-ECK-W

Hersteller Artikel Nr.:

648HT-ECK-W

Farbe:

weiß

Länge:

90 mm

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

26 mm

Höhe:

15 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.052 kg

LINE48V HT ENDKAPPEN SET (2STK/SET) WH - Professional Light - Zubehör