Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - 48V H-TRACK FLEX. ELECTRICAL CON. BLACK

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - 48V H-TRACK FLEX. ELECTRICAL CON. BLACK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 648HT-FECK-B

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 95 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 17 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606308262

Sonepar Artikelnummer

121186483

Hersteller Artikelnummer

648HT-FECK-B

Hersteller Typ

LINE 48V-648HT-FECK-B

Hersteller Artikel Nr.:

648HT-FECK-B

Farbe:

schwarz

Länge:

95 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

17 mm

Höhe:

16 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.060 kg

LINE48V H-TRACK E-VERBINDUNGSSET SW - Professional Light - Zubehör