Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - 48V H-TRACK LINEAR MECHANICAL CONNECTOR

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - 48V H-TRACK LINEAR MECHANICAL CONNECTOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 648HT-LMC-B

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 115 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 23 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606307821

Sonepar Artikelnummer

121186486

Hersteller Artikelnummer

648HT-LMC-B

Hersteller Typ

LINE 48V-648HT-LMC-B

Hersteller Artikel Nr.:

648HT-LMC-B

Farbe:

schwarz

Länge:

115 mm

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

23 mm

Höhe:

25 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.080 kg

LINE48V HT MECHANISCHES VERBINDERSET SW - Professional Light - Zubehör