Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - 48V LENS INSET 13W LF930 ON/OFF BLACK

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - 48V LENS INSET 13W LF930 ON/OFF BLACK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 648LM-029301-OOBLB

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 284 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 22 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606308569

Sonepar Artikelnummer

121186696

Hersteller Artikelnummer

648LM-029301-OOBLB

Hersteller Typ

LINE 48V-648LM-029301-OOBLB

Hersteller Artikel Nr.:

648LM-029301-OOBLB

Farbe:

schwarz

Länge:

284 mm

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

22 mm

Höhe:

43 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.197 kg

LINE48V LM 284MM 3000K ON/OFF SW - Professional Light - Spot