Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - 48V MICRO INSET 26W LF940 ON/OFF BLACK

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - 48V MICRO INSET 26W LF940 ON/OFF BLACK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 648MM-119401-OOBLM

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 1120 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 22 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606308828

Sonepar Artikelnummer

121186732

Hersteller Artikelnummer

648MM-119401-OOBLM

Hersteller Typ

LINE 48V-648MM-119401-OOBLM

Hersteller Artikel Nr.:

648MM-119401-OOBLM

Farbe:

schwarz

Länge:

1120 mm

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

22 mm

Höhe:

43 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.966 kg

LINE48V MM 1120MM 4000K ON/OFF SW - Professional Light - Spot