Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - 48V OPAL INSET 13W LF930 DALI WHITE

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - 48V OPAL INSET 13W LF930 DALI WHITE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 648OM-059301-DDWHO

  • Farbe - weiß

  • Länge - 560 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 22 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606308736

Sonepar Artikelnummer

121186721

Hersteller Artikelnummer

648OM-059301-DDWHO

Hersteller Typ

LINE 48V-648OM-059301-DDWHO

Hersteller Artikel Nr.:

648OM-059301-DDWHO

Farbe:

weiß

Länge:

560 mm

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

22 mm

Höhe:

43 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.566 kg

LINE48V OM 560MM 3000K DALI WS - Professional Light - Spot