Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - 48V PIEDALE 10W LF930 ON/OFF WHITE

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - 48V PIEDALE 10W LF930 ON/OFF WHITE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 648PP-019301-OOWHO

  • Farbe - weiß

  • Länge - 190 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 1120 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606309184

Sonepar Artikelnummer

121186753

Hersteller Artikelnummer

648PP-019301-OOWHO

Hersteller Typ

LINE 48V-648PP-019301-OOWHO

Hersteller Artikel Nr.:

648PP-019301-OOWHO

Farbe:

weiß

Länge:

190 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

1120 mm

Außendurchmesser:

120 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051150

Gewicht:

0.380 kg

LINE48V PIEDALE 3000K ON/OFF WS - Professional Light - Spot