Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - 48V POWERFEEDER 2000MM CABLE BLACK

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - 48V POWERFEEDER 2000MM CABLE BLACK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 648TA-PF20-B

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 97 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 17 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606308248

Sonepar Artikelnummer

121186516

Hersteller Artikelnummer

648TA-PF20-B

Hersteller Typ

LINE 48V-648TA-PF20-B

Hersteller Artikel Nr.:

648TA-PF20-B

Farbe:

schwarz

Länge:

97 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

17 mm

Höhe:

16 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.050 kg

LINE48V E-EINSPEISUNG 2000MM SW - Professional Light - Zubehör