Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - 48V RECESSED FRAME TRACK 3000MM WHITE

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - 48V RECESSED FRAME TRACK 3000MM WHITE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 648FT-T3000-W

  • Farbe - weiß

  • Länge - 3000 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 38 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606307906

Sonepar Artikelnummer

121186450

Hersteller Artikelnummer

648FT-T3000-W

Hersteller Typ

LINE 48V-648FT-T3000-W

Hersteller Artikel Nr.:

648FT-T3000-W

Farbe:

weiß

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

38 mm

Höhe:

52 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

3.600 kg

LINE48V FT EINBAUSCHIENE 3000MM WS - Professional Light - Zubehör