Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - 48V RECESSED TRACK MOUNTING CLAMP 2PCS

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - 48V RECESSED TRACK MOUNTING CLAMP 2PCS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 648FT-MCK

  • Farbe - Silber

  • Länge - 72 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606308019

Sonepar Artikelnummer

121186496

Hersteller Artikelnummer

648FT-MCK

Hersteller Typ

LINE 48V-648FT-MCK

Hersteller Artikel Nr.:

648FT-MCK

Farbe:

Silber

Länge:

72 mm

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

20 mm

Höhe:

55 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.100 kg

LINE48V FT EINBAUBÜGEL SET (2STK/SET) - Professional Light - Zubehör