Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - 48V ROBE INSET12W LF940 ON/OFF GOLD

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - 48V ROBE INSET12W LF940 ON/OFF GOLD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 648RS-059401-OOBLG

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 190 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 1200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606309429

Sonepar Artikelnummer

121186788

Hersteller Artikelnummer

648RS-059401-OOBLG

Hersteller Typ

LINE 48V-648RS-059401-OOBLG

Hersteller Artikel Nr.:

648RS-059401-OOBLG

Farbe:

sonstige

Länge:

190 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

1200 mm

Außendurchmesser:

30 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

1.250 kg

LINE48V ROPE STRAIGHT 4000K ON/OFF SW-GO - Professional Light - Spot