Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - 48V SLIM/BASIC MECH. STRAIGHT CONNECTOR

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - 48V SLIM/BASIC MECH. STRAIGHT CONNECTOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 648TA-MLC-B

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 60 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 24 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606308231

Sonepar Artikelnummer

121186477

Hersteller Artikelnummer

648TA-MLC-B

Hersteller Typ

LINE 48V-648TA-MLC-B

Hersteller Artikel Nr.:

648TA-MLC-B

Farbe:

schwarz

Länge:

60 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

24 mm

Höhe:

2 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.080 kg

LINE48V ST/BT M-VERBINDUNGSSET SW - Professional Light - Zubehör