Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - 48V SLIM/BASIC PENDANT KIT CANOPY BLACK

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - 48V SLIM/BASIC PENDANT KIT CANOPY BLACK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 648TA-PIK-B

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 55 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606308286

Sonepar Artikelnummer

121186478

Hersteller Artikelnummer

648TA-PIK-B

Hersteller Typ

LINE 48V-648TA-PIK-B

Hersteller Artikel Nr.:

648TA-PIK-B

Farbe:

schwarz

Länge:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Breite:

55 mm

Höhe:

30 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.314 kg

LINE48V S/B PENDELSET MIT BALDACHIN SW - Professional Light - Zubehör