Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - 48V SLIM TRACK ENDCAP 2 PCS BLACK

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - 48V SLIM TRACK ENDCAP 2 PCS BLACK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 648ST-ECK-B

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 27 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 26 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606307517

Sonepar Artikelnummer

121186455

Hersteller Artikelnummer

648ST-ECK-B

Hersteller Typ

LINE 48V-648ST-ECK-B

Hersteller Artikel Nr.:

648ST-ECK-B

Farbe:

schwarz

Länge:

27 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

26 mm

Höhe:

11 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.033 kg

LINE48V ST ENDKAPPEN SET (2STK/SET) SW - Professional Light - Zubehör