Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - 48V SLIM TRACK PC BLIND COVER 2000MM BLACK

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - 48V SLIM TRACK PC BLIND COVER 2000MM BLACK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 648ST-PC2000-B

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 18 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606336098

Sonepar Artikelnummer

121186465

Hersteller Artikelnummer

648ST-PC2000-B

Hersteller Typ

LINE 48V-648ST-PC2000-B

Hersteller Artikel Nr.:

648ST-PC2000-B

Farbe:

schwarz

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

18 mm

Höhe:

17 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.100 kg

LINE48V ABDECKUNG ST AUFBAUSCHIENE SW - Professional Light - Zubehör