Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - 48V SPOT INSET DS 10W LF927 DALI BLACK

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - 48V SPOT INSET DS 10W LF927 DALI BLACK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 648DS-509271-DDBLS

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 230 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Höhe - 105 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606336234

Sonepar Artikelnummer

121186604

Hersteller Artikelnummer

648DS-509271-DDBLS

Hersteller Typ

LINE 48V-648DS-509271-DDBLS

Hersteller Artikel Nr.:

648DS-509271-DDBLS

Farbe:

schwarz

Länge:

230 mm

Werkstoff:

Aluminium

Höhe:

105 mm

Außendurchmesser:

72 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.460 kg

LINE48V DS SPOT 2700K DALI SW/SP - Professional Light - Spot