Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - 48V SPOT INSET MD 2x 8W LF927 ON/OFF WHITE

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - 48V SPOT INSET MD 2x 8W LF927 ON/OFF WHITE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 648MD-459271-OOWHB

  • Farbe - weiß

  • Länge - 190 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Höhe - 130 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606335688

Sonepar Artikelnummer

121186535

Hersteller Artikelnummer

648MD-459271-OOWHB

Hersteller Typ

LINE 48V-648MD-459271-OOWHB

Hersteller Artikel Nr.:

648MD-459271-OOWHB

Farbe:

weiß

Länge:

190 mm

Werkstoff:

Aluminium

Höhe:

130 mm

Außendurchmesser:

40 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.426 kg

LINE48V MD SPOT 2700K ON/OFF WS - Professional Light - Spot