Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - 48V STRAIGHT ELECTRICAL CONNECTION WHITE

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - 48V STRAIGHT ELECTRICAL CONNECTION WHITE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 648TA-SECK-W

  • Farbe - weiß

  • Länge - 144 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606308224

Sonepar Artikelnummer

121186519

Hersteller Artikelnummer

648TA-SECK-W

Hersteller Typ

LINE 48V-648TA-SECK-W

Hersteller Artikel Nr.:

648TA-SECK-W

Farbe:

weiß

Länge:

144 mm

Werkstoff:

Stahl

Breite:

16 mm

Höhe:

17 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.050 kg

LINE48V STARRES E-VERBINDUNGSSET WS - Professional Light - Zubehör