Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - 48V TORTORETO 12W LF927 DALI WHITE

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - 48V TORTORETO 12W LF927 DALI WHITE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 648PT-309271-DDWHW

  • Farbe - weiß

  • Länge - 190 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Höhe - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606335985

Sonepar Artikelnummer

121186781

Hersteller Artikelnummer

648PT-309271-DDWHW

Hersteller Typ

LINE 48V-648PT-309271-DDWHW

Hersteller Artikel Nr.:

648PT-309271-DDWHW

Farbe:

weiß

Länge:

190 mm

Werkstoff:

Aluminium

Höhe:

1000 mm

Außendurchmesser:

40 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.650 kg

LINE48V TORTORETO 2700K DALI WS - Professional Light - Spot