Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - 48V TORTORETO 12W LF940 ON/OFF BLACK

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - 48V TORTORETO 12W LF940 ON/OFF BLACK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 648PT-309401-OOBLB

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 190 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Höhe - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606309351

Sonepar Artikelnummer

121186778

Hersteller Artikelnummer

648PT-309401-OOBLB

Hersteller Typ

LINE 48V-648PT-309401-OOBLB

Hersteller Artikel Nr.:

648PT-309401-OOBLB

Farbe:

schwarz

Länge:

190 mm

Werkstoff:

Aluminium

Höhe:

1000 mm

Außendurchmesser:

40 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.646 kg

LINE48V TORTORETO 4000K ON/OFF SW - Professional Light - Spot