EGLO - 5 IN 1 SMART LED CONTROLLER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69057
Werkstoff - sonstige
Länge - 124 mm
Breite - 38 mm
Höhe/Tiefe - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759690571
Sonepar Artikelnummer
121114624
Hersteller Artikelnummer
69057
Hersteller Typ
MIBOXER - 69057
Hersteller Artikel Nr.:
69057
Werkstoff:
sonstige
Länge:
124 mm
Breite:
38 mm
Höhe/Tiefe:
23 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.080 kg
Miboxer 5-Kanal Funksteuergerät, Eingangsspannung: 12-48Vdc, Ausgangsspannung: 5x 12-48Vdc, Ausgangsstrom: 6A pro Kanal - Total max. 15A, Abmessungen: LxBxH: 124x38x23mm, Gewicht: 0,075kg


