EGLO - ABDECKUNG WEISS 'MENGIBAR'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 902905
Art des Zubehörs/Ersatzteils - UV-Filter
Lichtaustritt - indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Lichtverteiler - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606399499
Sonepar Artikelnummer
121396440
Hersteller Artikelnummer
902905
Hersteller Typ
MENGIBARMOUNTING-902905
Hersteller Artikel Nr.:
902905
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
UV-Filter
Lichtaustritt:
indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
25 mm
Durchmesser:
70 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.001 kg


