EGLO - ABDECKUNG ZUR 3-PHASENSCHIENE WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69496
Farbe - weiß
Länge - 1000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 26 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759694968
Sonepar Artikelnummer
121186836
Hersteller Artikelnummer
69496
Hersteller Typ
TRACK 3PHS-69496
Hersteller Artikel Nr.:
69496
Farbe:
weiß
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
26 mm
Höhe:
10 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.100 kg


