EGLO - ABHÄNGUNG MT.2 MINIMAIN SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66399
Farbe - schwarz
Länge - 56 mm
Werkstoff - sonstige
Höhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759663995
Sonepar Artikelnummer
120646472
Hersteller Artikelnummer
66399
Hersteller Typ
VILLANOVA 1-66399
Hersteller Artikel Nr.:
66399
Farbe:
schwarz
Länge:
56 mm
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
2000 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.095 kg


